- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ストップ 蝶番のおすすめ人気ランキング
ストップ 蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新170件の「ストップ 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップ付丁番」、「ロック付き蝶番」、「回転窓 金物」などの商品も取り扱っております。
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器
材質
黄銅板(C2680P)
質量(g)
12
適合扉高さ(mm)
300
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)
100
適合扉質量(kg)
3.6
タキゲンコード
10148
1個
¥224
税込¥246
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
4
寸法L1(mm)
22
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
4.5
寸法L2(mm)
22
寸法W(mm)
18
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
5
寸法P1(mm)
11
寸法P2(mm)
14
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質
POM、SUS303
仕様
取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称
ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
エスコ品番
EA951CF-12
長さ(mm)
43
幅(mm)
50
ねじ穴数
4
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
用途押し(内)倒し欄間窓
材質
ステンレス鋼SUS304
セット内容
左右一組
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS
仕様
トルク有効範囲/約125°
質量(g)
68.8
使用温度範囲(℃)
-5~40
トルク調整範囲(N・m)
0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質
プラスチック
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
14
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
寸法L2(mm)
36
寸法W(mm)
30
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
28
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
耐久回数
2万回以上(定格トルクにて)
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機
材質
SUS304、POM
仕様
使用温度範囲: +10℃~+50℃。フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)
表面処理
バレル研磨、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)。(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)。(キャップ)ZDC/Ni(黒)。(スプリング)SUS304。(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)。(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni。(ブッシュ)ウレタンゴム/原色
仕様
最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)。推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)
質量(g)
66.4
使用温度範囲(℃)
0~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
7
寸法L2(mm)
46
寸法W(mm)
36
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
38
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。
材質
(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM
使用温度範囲(℃)
+10~+50
使用環境
通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。
取付け方法
シャフト水平状態
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)
0~60
耐久性
10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷